Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzkissen S90, H013mm BSK0013(VE4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-30968697
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BSK0013
EAN/GTIN:
     4012740874656
Suchbegriffe:
Brandschutzkissen
brandschutzkissen

Brandschutzkissen S90, H013mm BSK0013(VE4)

Brandschutz Kabelabschottung Kissen S90 H=13mm 4Stück. Brandschutz Kissen zur Herstellung von Kabelabschottungen der Feuerwiderstandklasse S90 nach DIN 4102, dient zum Schließen von Öffnungen in inneren Wänden und Decken (min. F90, nach DIN 4102-2), durch die Kabel und Leitungen hindurchgeführt werden und verhindert für eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten die Übertragung von Feuer und Rauch durch diese Öffnungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kissenschott
Form:
sonstige
Außenhöhe:
13 mm
Außenbreite:
180 mm
Plattenstärke/Produktlänge:
340 mm
Zubehör erforderlich:
nein
Inhalt Eimer/Sack:
0,25 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Feuerschott, Brandabschottung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 84,67*
€ 105,80*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 84,98*
€ 106,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,62*
€ 107,59*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,91*
€ 109,04*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 88,35*
€ 110,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,70*
€ 126,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,01*
€ 124,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,19*
€ 115,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 84,98* pro Satz)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.