Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldbreite Glastür, HxB=1625x592mm, IP55, Sonder XTSZDSKW-H1625W592-SOND-RAL*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5670669
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     186445
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür
XTSZDSKW-H1625W592-SOND-RAL*_Feldbreite Glastür, HxB=1625x592mm, IP55, Sonderfarbe Farbe: sonstige, Breite: 592 mm, Ausführung: Anschlagtür, Höhe: 1615 mm, Tiefe: 35 mm, EMV- Ausführung: true, Werkstoff: Stahl, Schutzart (IP): IP55, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Ausführung als Sichttür: true, Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
XTSZDSKW-H1625W592-SOND-RAL*
Ident Code:
186445
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 249,61*
€ 300,82*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,43*
€ 325,62*
€ 5,95*
ab € 308,41*
€ 364,98*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,82*
€ 357,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,67*
€ 350,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,65*
€ 333,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,59*
€ 319,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,61*
€ 297,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.