| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5660249 Herst.-Nr.: NSYSUCR300WM EAN/GTIN: 3606480883170 |
| |
|
| | |
| Montageschiene für Wandschrank S3D/CRN, Tiefe 300. Farbe: Edelstahl, Ausführung: Montageschiene, Höhe: 300 mm, Max. Belastbarkeit: 6 kg, geeignet für Gehäusebautiefe: 300 mm, Werkstoff: Metall Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | NSYSUCR300WM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, Installationsschiene, Montageschiene, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, schneider electric wandgehäuse, gehäuse, zubehör, wandgehäuse 200mm tief |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,25* | € 57,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,38* | € 63,21* | | | | Lager 6318 | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 49,82* | € 64,53* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,68* | € 66,77* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 50,67* | € 66,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|