|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6318-5498025 Herst.-Nr.: 2CDG110205R0011 EAN/GTIN: 4016779011808 |
| |
|
|  |  |
 | Automatisierungscontroller mit vordefinierten Automatisierungsmodulen für eine durchgängige Heizung-, Lüftung- und Klimatechnik (HLK) Automatisierung von den Primäranlagen bis zur Raumautomation zur Erreichung der Energieeffizienzziele wie EN 15232. Automationsmodule wie zum Beispiel Wärmebedarfsberechnung, Zeitpläne sowie Wertaufzeichnung. Eigene Automatisierungsmodule können mit einem grafischen Logik-Editor erstellt werden. Das Gerät besitzt zur Anzeige und Bedienung eine Weboberfläche die automatisch erzeugt wird. Die Inbetriebnahme erfolgt vollständig in der ETS Version 5.6 oder höher. Eine zusätzliche externe Software ist nicht erforderlich. Das Gerät besitzt einen KNX TP Anschluss und benötigt zum Betrieb eine Hilfsversorgung von 24 V AC/DC oder PoE. Produktreihe: KNX Montageart: REG, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: false, Breite in Teilungseinheiten: 4, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, Logischer Baustein: true, Bussystem KNX-RF (Funk): false Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | AC/S1.1.1 | Ident Code: | 2CDG110205R0011 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Feldbuskoppler, EIB-Controller, KNX-Controller, EIB-Logikbaustein, KNX-Logikbaustein, eib-logikbaustein abb, eib controller, buskoppler eib, Glasfaserschnittstelle, Alarmsystemschnittstelle, EIB-/Powernet-Datenschnittstelle, Systemschnittstelle |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 422,95* | € 456,89* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 433,22* | € 469,89* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 439,52* | € 474,58* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 439,02* | € 475,86* |  |  |  | Lager 6318 | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 456,85* | € 492,72* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6318 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6318 |  | Versand: Lager 6318 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|