| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5497292 Herst.-Nr.: OFAF1H80 EAN/GTIN: 6417019205939 |
| |
|
| | |
| OFAF1H80 NH-Sicherung NH 1 80A 500V GG Spannungsart: AC/DC, Bemessungsstrom: 80 A, Bemessungsabschaltvermögen: 0 kA, Betriebsklasse: gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.), Ausführung Kennmelder: ohne, Bemessungsspannung AC: 500 V, Bemessungsspannung DC: 500 V, Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: 8 W, Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL): false, Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: 01XL Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | OFAF1H80 | Ident Code: | 1SCA022627R4060 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NH-Sicherungssystem, Sicherungseinsatz, Sicherung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 10,41* | € 15,00* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,41* | € 16,44* | | | | | | | | 3 | | € 8,95* | ab € 15,62* | € 18,06334* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 13,61* | € 19,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|