| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5497094 Herst.-Nr.: ESB100-20N-06 EAN/GTIN: 4013614533044 |
| |
|
| | |
| 2-polige Schütze ESB100-20N mit 54 mm Baubreite steuern 1- oder 2-phasige Lasten bis 100 A und stehen in unterschiedlichen Spulenspannungen zur Verfügung. Sie schalten elektrische Heizgeräte, Warmwasserbereiter, ebenso wie Beleuchtungen. Durch eine integrierte Spulenbeschaltung arbeiten sie sowohl mit AC- als auch mit DC-Steuerspannungen. Die Geräte sind deshalb absolut brummfrei und leise beim Schalten. Sie können ohne Abstand nebeneinander angereiht werden. Ein als Zubehör linksseitig anbaubarer Hilfsschalter ergänzt das Sortiment. ESB100-20N haben Installationsdesign und erfüllen u.a. die Haushaltsnorm EN61095. Sie sind daher besonders geeignet für den Verteilereinbau. Einbautiefe: 58 mm, Bemessungsbetriebsspannung: 220...400 V, Breite in Teilungseinheiten: 3, Gebrauchskategorie: 7, Schieber für Handschaltung: false, Spannungsart der Betätigungsspannung: AC/DC, Spannungsart der Betriebsspannung: AC/DC, Schutzart (IP): IP20, Bemessungsbetriebsstrom: 100 A, Zusatzeinrichtungen möglich: true, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 2, Bemessungsbetätigungsspannung: 230 V, Brummfrei: true, mit Tag-/Nachtfunktion: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | ESB100-20N-06 | Ident Code: | 1SAE361111R0620 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 131,70* | € 150,88* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 136,74* | € 156,05* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 162,22* | € 183,37* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 165,84* | € 187,32* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 174,82* | € 198,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|