| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5439446 Herst.-Nr.: OA36I EAN/GTIN: 4010056756086 |
| |
|
| | |
| Offsetantenne aus Aluminium, rotbraun lackiert. Masthalterung feuerverzinkt/galvanisiert, Feedhalter 40 mm. Montage am Antennenmast oder entsprechender Wandhalterung. Farbe: sonstige, Bauart: offset, mit Masthalterung: true, Multifeedtauglich: true, Art des Speisesystems/LNB: ohne, Tragarm komplett vormontiert: false, Durchmesser/Kantenlänge: 60 cm, Feed-Aufnahme: 40 mm, mit Systemhalterung: true, Verstärkung: 35 dB, Werkstoff der Halterung: Aluminium, Werkstoff des Spiegels: Aluminium Weitere Informationen: | | Hersteller: | WISI Communications GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | OA36I | Ident Code: | 75608 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 41,20* | € 55,30* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 41,28* | € 55,43* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 44,99* | € 59,89* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 45,71* | € 61,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,00* | € 62,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|