Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5384390 Herst.-Nr.: VW3A7106 EAN/GTIN: 3606485435831 |
| |
|
| | |
| Bremsmodul für Frequenzumrichter ATV930D55M3C - D75M3C. Kontinuierliche Leistung 60 kW, maximale Leistung 80 kW, Verluste bei Dauerleistung 400 WAnteil der Leitungszeit 5% bei 150 kW, 15% bei 120 kW, 50% bei 95 kWMindest-Widerstandswert 1 Ohm. Versorgungsspannung 200-240 V 50/60 Hz. Kabel (Umrichter- Bremsmodul), Querschnitt 3 x 120 mm², Maximale Länge 10 m. Kabel (Bremsmodul- Widerstände), Querschnitt 3 x 120 mm², Maximale Länge 10 m. Bremsmodule gestatten Altivar Prozess-Frequenzumrichtern den Betrieb während des Bremsens bis zum Stillstand oder im -Generator-Betrieb durch Ableitung der Energie in den Bremswiderstand. Bremsmodule bieten die Schutzart IP20. Thermischer Schutz erfolgt durch einen integrierten Temperaturfühler. Anwendungsbereiche Maschinen mit großem Massenträgheitsmoment, Maschinen mit langsamen und schnellen Zyklen, vertikale Bewegungen ausführende Hochleistungsmaschinen. Art des Zubehörs/Ersatzteils: Bremseinheit, Zubehör: true, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | VW3A7106 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 117 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.210,22* | € 1.289,81* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.220,49* | € 1.295,15* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.311,31* | € 1.397,63* | | | | Lager 6318 | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.492,31* | € 1.577,50* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.513,47* | € 1.598,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|