| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5363560 Herst.-Nr.: M22-FLED-RG EAN/GTIN: 4015081759736 |
| |
|
| | |
| LED-Element, Befestigung: Frontbefestigung, Anschlusstechnik: Cage Clamp, Beschreibung: Cage Clamp ist ein eingetragenes Warenzeichen der Wago Kontakttechnik GmbH, Minden, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 24 V DC V, Bemessungsbetriebsstrom: Ie= 10 - 15 mA, Leistungsaufnahme: Pmax.= 0.36 W, bei 24 V, Farbe: rot/grün, Schutzart: IP20, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC 60947-5-1 Fassung: ohne, Trafo integriert: false, mit integriertem Vorwiderstand: false, mit integrierter Diode: true, Farbe des Leuchtmittels: mehrfarbig, Leuchtmittel: LED, Befestigungsart: Frontbefestigung, mit Leuchtmittel: true, Anschlussart Hilfsstromkreis: Federzuganschluss, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: 0 V, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: 0 V, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: 24 V, Spannungsart zur Betätigung: DC Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | M22-FLED-RG | Ident Code: | 180799 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampenelement, Fassungsblock, Leuchttasteransatz, Fassungselement, Lampenerfassungselement |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 10,02* | € 10,88* | | | | | 20 Tage | | | 20 | | € 4,45* | ab € 10,70* | € 11,59* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 9,89* | € 13,46* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,40* | ab € 10,07* | € 13,66* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,67* | € 14,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|