Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Element flach, rot/grün M22-FLED-RG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-52959812
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     180799
EAN/GTIN:
     4015081759736
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
eaton leuchtmelder grün 24v
leuchtmelder eaton
leuchtmelder

LED-Element flach, rot/grün M22-FLED-RG

LED-Element, Befestigung: Frontbefestigung, Anschlusstechnik: Cage Clamp, Beschreibung: Cage Clamp ist ein eingetragenes Warenzeichen der Wago Kontakttechnik GmbH, Minden, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 24 V DC V, Bemessungsbetriebsstrom: Ie= 10 - 15 mA, Leistungsaufnahme: Pmax.= 0.36 W, bei 24 V, Farbe: rot/grün, Schutzart: IP20, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC 60947-5-1
Weitere Informationen:
Trafo integriert:
nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit integrierter Diode:
ja
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassung, Lampenelement, Lampenfassungselement, Fassungselement, Fassungsblock
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 10,00*
€ 10,99*
20 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 10,63*
€ 11,67*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 9,87*
€ 13,49*
1 Tag
33
1
€ 6,40*
ab € 10,05*
€ 13,69*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 10,67*
€ 14,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.