| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5309909 Herst.-Nr.: 2CKA001731A4004 EAN/GTIN: 4011395226292 |
| |
|
| | |
| Wippe mit Beschriftungsfeld mit Symbol >Klingel< future linear studiowess matt. Farbe: weiß, Breite: 63 mm, Ausführung: einteilige Taste, Halogenfrei: false, Höhe: 63 mm, Tiefe: 20 mm, Verwendung: Schalter/Taster, Oberflächenschutz: lackiert, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: Symbol "Klingel", Kontrollfenster/Lichtauslass: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, Schlagfestigkeit: IK03, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Schutzart (IP): IP20, geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 1764NLI/KI-884 | Ident Code: | 2CKA001731A4004 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,33* | € 12,00* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,41* | € 12,12* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 8,44* | € 12,16* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,47* | € 12,21* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,94* | € 14,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|