| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5309779 Herst.-Nr.: 2CKA001731A2022 EAN/GTIN: 4011395193143 |
| |
|
| | |
| Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06-AP). Reflex SI/SI Linear. Farbe: weiß, Breite: 54 mm, Ausführung: zweiteilige Wippe, Halogenfrei: false, Höhe: 54 mm, Tiefe: 20 mm, Verwendung: Jalousie, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, Kontrollfenster/Lichtauslass: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Schutzart (IP): IP20, geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 2506JA/02-214 | Ident Code: | 2CKA001731A2022 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, Serien Wippe, Taster Wippe, Wippe, busch jäger jalousie wippe, eib wippe, schalterabdeckung busch-jäger, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2,67* | € 4,06* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,71* | € 4,12* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,92* | € 4,44* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,95* | € 4,48* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,36* | € 5,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|