Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dimmer Konstantspannung mit integriertem Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5306433
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6155/40
EAN/GTIN:
     4011395202098
Suchbegriffe:
Dimmer
EIB-Dimmer
KNX-Dimmer
LED Treiber
1- 4 Kanal LED-Dimmer für LED-Module mit Konstantspannung. Ansteuerung von RGB oder RGBW-LEDs möglich. Zusammenfassung von 2 x 2 Kanälen zur Ansteuerung von Warm-/Kaltweiß-LED-Stripes. Zusammenfassung von 3 Kanälen zur Ansteuerung eines RGB-LED-Stripes. Zusammenfassung von 4 Kanälen zur Ansteuerung eines RGBW-LED-Stripes. Mit integriertem Netzteil. Bündelung der Kanäle möglich. Integriertes Lastmanagement zur automatischen Anpassung der maximalen Stromstärke pro Kanal in Abhängigkeit der genutzten Kanäle. Master/Slave-Funktion. Montageart: Einbauinstallation, Anzahl der Ausgänge: 4, Max. Schaltstrom (Ohmsche Last): 1 A, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Max. Schaltleistung: 100 W, mit Busankopplung: false, Max. Steuerstrom: 1000 mA, Andere Bussysteme: ohne, Anzahl der Eingänge für Lichtfühler: 0, Bussystem LON: false, Nebenstelleneingang: false, Vor Ort-/Handbedienung: true, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: false, Schnittstelle 1-10 V: false, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 45 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
6155/40
Ident Code:
2CKA006151A0255
Weitere Suchbegriffe: LED-Konverter, LED-Netzteil, LED-Dimmer, busch-jäger led-dimmer, led dimmer, Helligkeitssensormodul, Lichtsteuerung, Licht-/Dunkelheitsschalter, Hell/Dunkelschalter, Hochleistungs-Dämmerungsschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 194,36*
€ 234,34*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 194,93*
€ 234,82*
Frei Haus
ab € 199,05*
€ 241,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 198,97*
€ 241,63*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 205,49*
€ 249,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,82*
€ 279,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,94*
€ 274,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,78*
€ 265,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,83*
€ 256,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,93*
€ 231,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.