| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5066941 Herst.-Nr.: 288944 EAN/GTIN: 4015082889449 |
| |
|
| | |
| Sicherungseinsatz, nach DIN VDE 0636, DIN 49522, für Sicherungs-Lasttrennschalter Z-SLS, -SLK verwendbar, für Sicherungssockel D0.-SO und Z-D02/R/3 verwendbar Bemessungsstrom: 40 A, Bemessungsspannung: 400 V, Farbcode: schwarz, Baugröße: D02, Betriebsklasse: gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz) Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | Z-D02/SE-40 | Ident Code: | 288944 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 0,34* | € 0,60* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,40* | € 0,70* | | | | | 23 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 0,41* | € 0,72* | | | | | 23 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 0,41* | € 0,72* | | | | Lager 6318 | 10 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 0,47* | € 0,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 9,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|