| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5063812 Herst.-Nr.: Z-T/4S-G EAN/GTIN: 4015082483289 |
| |
|
| | |
| Taster, Ausführung gemäß IEC 60669, VDE 0632 Spannungsart: AC, Schaltstrom: 16 A, Farbe des Knopfes: grün, mit Signallampe: false, Einbautiefe: 60 mm, Max. Lampenleistung: 0 W, Leuchtmittel: sonstige, Breite in Teilungseinheiten: 1, Schaltspannung: 400 V, Farbe der Kalotte: sonstige, Lampensockel: sonstige, Schutzart (IP): IP40, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 4, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Lampenspannung: 0 V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | Z-T/4S-G | Ident Code: | 248328 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 15,54* | € 17,37* | | | | | 20 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 16,98* | € 18,97* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 15,48* | € 21,81* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 15,48* | € 21,94* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 15,63* | € 22,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|