| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X553792 Herst.-Nr.: Y7-248328 EAN/GTIN: 4015082483289 |
| |
|
| | |
| Taster, 400V, 16A, 4S, gruen Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Tiefe: | 60 mm | Höhe: | 90 mm | LED-Farbe: | Grün | Breite: | 17.5 mm | Nennspannung: | 400 V | Nennstrom: | 16 A | Kontaktart: | 4 Schließer | Produkt-Art: | Stromstoßschalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 15,60* | € 17,44* | | | | | 18 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 17,04* | € 19,05* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 15,52* | € 21,88* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 15,50* | € 22,01* | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 15,72* | € 22,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|