Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stern-Dreieck- Schützkombination, 38 0 V 400 V: 22 SDAINLM45(110V50HZ,120V60HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5063627
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278383
EAN/GTIN:
     4015082783839
Suchbegriffe:
Eaton-Stern-Dreieck-Schütz
Motorstarter
Stern-Dreieck-Schützkombination
stern-dreieck-schützkombination eat...
Stern-Dreieck- Schützkombination, Applikation: Schützkombinationen für den Motorstart im Stern-Dreieck, Schalthäufigkeit: max. 30 Anläufe/Stunde, Gebrauchskategorie: AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 45 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 11 kW, 380 V 400 V: P= 22 kW, 500 V: P= 30 kW, 660 V 690 V: P= 22 kW, max. Umschaltzeit: 20 s, Betätigungsspannung: 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung, Einzelkomponenten der Kombination Netzschütz Q11: DILM25-10, + DILA-XHI20, Dreieckschütz Q15: DILM25-01, + DILA-XHI20 Typ, Sternschütz Q13: DILM17-01, + DILA-XHI20 Typ, Zeitrelais K1: ETR4-51 Typ, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3 Breite: 158 mm, Funktion: Stern-Dreieck- Schütz, Höhe: 95 mm, Tiefe: 138 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 22 kW, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 9, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 3, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 45 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 45 A, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Tragschienenmontage möglich: false, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 110 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 120 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 0 V, Spannungsart der Betriebsspannung: AC, Schutzart (IP): IP00, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis: Schraubanschluss, Betriebsspannung AC 50 Hz: 24...690 V, Betriebsspannung AC 60 Hz: 24...690 V, Betriebsspannung DC: 0 V, Spannungsart zur Betätigung: AC, Schutzart (NEMA): sonstige, Bemessungsbetriebsleistung NEMA: 0 kW
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
SDAINLM45(110V50HZ,120V60HZ)
Ident Code:
278383
Weitere Suchbegriffe: stern-dreieck-schützkombination, 4-poliger Schütz, Netz- Schütz, Wechselstromschütz, Schütz, Gleichstromschütz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,34*
€ 350,88*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 324,02*
€ 356,38*
Frei Haus
ab € 344,01*
€ 377,20*
Frei Haus
ab € 357,73*
€ 393,91*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 367,05*
€ 405,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,44*
€ 482,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,61*
€ 480,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,93*
€ 471,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,50*
€ 462,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,05*
€ 436,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
281214 DILM32-XSPV240
ab € 6,69*
Zubehör
Eaton
281202 DILM32-XSPR48
ab € 7,92*
Zubehör
Eaton
281203 DILM32-XSPR240
ab € 7,95*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,67*
Zubehör
Eaton
197017
ab € 8,44*
Zubehör
Eaton
281212
ab € 6,57*
Zubehör
Eaton
136494
ab € 90,44*
Zubehör
Eaton
136495
ab € 90,70*
Zubehör
Eaton
136487
ab € 85,80*
Zubehör
Eaton
136496
ab € 86,17*
Zubehör
Eaton
136488
ab € 86,79*
Zubehör
Eaton
136489
ab € 85,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.