| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5062980 Herst.-Nr.: M22S-ST-F10 EAN/GTIN: 4015082567941 |
| |
|
| | |
| Einsatzbereites und beschriftetes Schild passend zum modularen RMQ-Titan Befehls- und Meldegerätesortiment. Farbe: schwarz, Breite: 30 mm, Höhe: 50 mm, Form: rechteckig, Lochdurchmesser: 22 mm, Breite der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | M22S-ST-F10 | Ident Code: | 256794 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 1,25* | € 1,79* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,55* | € 2,21* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 1,71* | € 2,44* | | | | Lager 6318 | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 1,75* | € 2,49* | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,76* | € 2,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|