Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildträger D22mm 30x50mm, sw, rechteckig M22S-ST-F10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E227D34
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     256794
EAN/GTIN:
     4015082567941
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Schildträger
eaton schildträger
schildträger
Schildträger D22mm 30x50mm, sw, rechteckig M22S-ST-F10
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm mm
Breite der Öffnung:
22 mm
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Höhe:
50 mm mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Lochdurchmesser:
22 mm mm
Weitere Suchbegriffe: schildträger rund, Schildträger für Befehlsgeräte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,25*
€ 1,79*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,55*
€ 2,21*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,71*
€ 2,44*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,75*
€ 2,49*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,76*
€ 2,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.