Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motordrossel, dreiphasig, 750 V + 0% (0 - 400 Hz), V AC, 100 A, 0.45 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5060124
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DX-LM3-100
EAN/GTIN:
     4015082695477
Suchbegriffe:
Glättungsdrossel
Netzdrossel
eaton netzdrossel
netzdrossel
Motordrossel dreiphasig max. zulässige Netzspannung 750V AC Bemessungsstrom 100 A Induktivität 0,45 mH Schutzart (IP): IP00, Bemessungsbetriebsfrequenz: 0...400 Hz, geeignet als Ausgangsdrossel: false, geeignet als Entstördrossel: false, geeignet als Glättungsdrossel: true, geeignet als Kommutierungsdrossel: false, geeignet als Netzdrossel: false, Bemessungsinduktivität: 0,45 mH, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 750 V, Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC: 100 A, Polzahl, Primärseite: 3, Relative Kurzschlussspannung uk: 0%, Resonanzfrequenz: 0 Hz, Bemessungsstrom bei AC: 100 A, Bemessungstaktfrequenz: 0 kHz, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
DX-LM3-100
Ident Code:
269547
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 735,88*
€ 796,23*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 735,78*
€ 796,76*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 760,13*
€ 823,50*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 819,14*
€ 879,27*
€ 53,00*
ab € 827,26*
€ 889,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 823,50*
€ 979,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,45*
€ 970,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 786,83*
€ 936,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,02*
€ 922,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 760,13*
€ 904,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
169397
ab € 3.935,67*
Ähnlich
Eaton
169367
ab € 3.935,67*
Ähnlich
Eaton
9701-4006-00P
ab € 2.288,45*
Ähnlich
Eaton
9701-4105-00P
ab € 2.616,78*
Ähnlich
Eaton
9701-4008-00P
ab € 2.222,78*
Ähnlich
Eaton
9701-4107-00P
ab € 2.543,83*
Ähnlich
Eaton
9701-4010-00P
ab € 3.535,73*
Ähnlich
Eaton
9701-4109-00P
ab € 4.130,20*
Ähnlich
Eaton
9701-4001-00P
ab € 3.432,34*
Ähnlich
Eaton
9701-4111-00P
ab € 4.010,21*
Ähnlich
Eaton
9702-4006-00P
ab € 2.190,13*
Ähnlich
Eaton
9702-4105-00P
ab € 2.504,25*
Ähnlich
Eaton
9702-4008-00P
ab € 2.124,85*
Ähnlich
Eaton
9702-4107-00P
ab € 2.419,81*
Ähnlich
Eaton
9702-4010-00P
ab € 3.301,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.