| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5006257 Herst.-Nr.: 121725 EAN/GTIN: 4015081195350 |
| |
|
| | |
| Elektronische Auslöseeinheit für Motorschutz nach IEC60947-4-1 für Grundgerät PKE12 / PKE32, elektronischer Weitbereichsüberlastschutz (4:1), Phasenausfall- und Unsysmetrieschutz, einstellbare Auslöseklasse. Weltmarktgerät, ATEX-Zulassung Breite: 45 mm, Höhe: 64,2 mm, Tiefe: 41,6 mm, Bemessungsdauerstrom Iu: 12 A, Polzahl: 3, Kurzschlussauslöserfunktion: verzögert, Überlastauslöser Stromeinstellung: 3...12 A, Externe Stromversorgung erforderlich: false, mit Erdschlussschutzfunktion: false, Ausführung des Motorschutzes: elektronischer Auslöser Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | PKE-XTU-12 | Ident Code: | 121725 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Überlastauslöser, Kurzschlussauslöser, Überspannungsauslöser, trennschalter eaton 3 polig, eaton motorschutzrelais, eaton trennschalter, Anlagenschutz-Baustein, Anlagenschutz-Auslöserblock, Thermischer Auslöser, Magnetischer Auslöser, Motorschutz-Auslöserblock |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 45,51* | € 57,46* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 46,91* | € 59,53* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,79* | € 60,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,03* | € 62,06* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 50,86* | € 64,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|