| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4893000 Herst.-Nr.: 40891 EAN/GTIN: 4034451408913 |
| |
|
| | |
| Kerzenlampe 35x100mm zur dekorativen Allgemeinbeleuchtung in stilvollen Leuchten, freistrahlend oder von Leuchtengläsern umgeben Energieeffizienzklasse: EOL Ausführung: klar, Lampenleistung: 25 W, Sockel: E14, Gesamtlänge: 100 mm, Durchmesser: 35 mm, Lampenform: Standard, Stoßfest: false, Krypton: false, Flackerkerze: false, Mittlere Nennlebensdauer: 1000 h, Für Lichterkette: false, Lampenspannung: 240 V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Scharnberger & Hasenbein Elekt.GmbH | Produkt Typ: | 40891 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klare Glühlampe, Flackerkerze, Kerzenform, Kerzenlampe, Leuchtmittel Classic B, Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, Leuchtmittel E14, Sockel E14, glühlampe kerzenform e14, glühlampe kerzenform, flackerkerze e14, BA-Kolben, AGL, Kronleuchter-Lampe, Glühlampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,87* | € 1,53* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,89* | € 1,56* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,00* | € 1,73* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,04* | € 1,79* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,13* | € 1,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|