| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4876100 Herst.-Nr.: 23048 EAN/GTIN: 4034451230484 |
| |
|
| | |
| Röhrenlampe 9x23mm Für Meldeleuchten, Standard- Ausführung. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Nennstrom: 70 mA, Farbe: farblos, Sockel: BA9s, Lichtstrom: 4,2 lm, Farbtemperatur: 2700 K, Gesamtlänge: 23 mm, Durchmesser: 9 mm, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Krypton: false, geeignet für Taschenleuchten: false, geeignet für Anzeigezwecke: true, Halogen: false, Technologie: Glühlampe, Xenon: false, Mittlere Nennlebensdauer: 2000 h, Lampenspannung: 30 V, Lampenleistung: 2,1 W, geeignet für Rundumleuchte: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Scharnberger & Hasenbein Elekt.GmbH | Produkt Typ: | 23048 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,50* | € 0,93* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,50* | € 0,93* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 0,51* | € 0,95* | | | | Lager 6318 | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 0,58* | € 1,06* | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,59* | € 1,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|