| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I767B60 Herst.-Nr.: 23048 EAN/GTIN: 4034451230484 |
| |
|
| | |
| Kleinlampe 2,1W BA9s 30V Röhre Ø9x23mm farblos einseitig gesockelt 23048 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 9 mm mm | Farbe: | farblos | Geeignet für Anzeigezwecke: | ja | Gesamtlänge: | 23 mm mm | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 2.1 - 2.1 W W | Lampenspannung: | 30 - 30 V V | Lichtstrom: | 4.2 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 2000 h | Nennstrom: | 70 mA mA | Sockel: | BA9s | Technologie: | Glühlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: scharnberger+has. kleinröhrenlampe 30v ba9s, glühbirne ba9s, ba9s 30v, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 0,48* | € 0,88* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,50* | € 0,92* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,50* | € 0,92* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 0,566* | € 1,046* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 0,57* | € 1,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|