| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4869928 Herst.-Nr.: 28061 EAN/GTIN: 4034451280618 |
| |
|
| | |
| Glimmlampe 16x54 mm Glimmlampe in Röhrenform, E14 mit Widerstand. Glaskolben, zur optischen Signalanzeige. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Farbe: farblos, Sockel: E14, Gesamtlänge: 54 mm, Durchmesser: 16 mm, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Krypton: false, geeignet für Taschenleuchten: false, geeignet für Anzeigezwecke: true, Halogen: false, Technologie: Glühlampe, Xenon: false, Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h, Lampenspannung: 230 V, geeignet für Rundumleuchte: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Scharnberger & Hasenbein Elekt.GmbH | Produkt Typ: | 28061 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Soffittenform, Soffitten Glühlampe, Halogenlampe Röhrenform, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, Leuchtmittel E14, Sockel E14, Soffitten, Soffittenlampe, glimmlampe e14, halogenlampe röhrenform, scharnberger+has. glimmlampe, Niedervolt Überdrucklampe, Hochvolt Verkehrssignallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Lampe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 3,10* | € 4,26* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 3,20* | € 5,00* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,80* | € 5,19* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 3,62* | € 5,62* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,67* | € 5,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|