Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Glimmlampe 16x54mm E14 230V SG234 28061


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-142971
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     28061
EAN/GTIN:
     4034451280618
Suchbegriffe:
Glimmlampe
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Soffitten
Scharnberger+Has.

Glimmlampe 16x54mm E14 230V SG234 28061 Lampenspannung 230 ...

230V, Sockel E14, Leuchtmittel Glühlampe, Lampenform Röhre, Farbe ohne, Durchmesser 16mm, Gesamtlänge 54mm, Geeignet für Anzeigezwecke, Mittlere Nennlebensdauer 15000h, Glimmlampe in Röhrenform, E14 mit Widerstand.

Glaskolben mit Tellerelektroden zur optischen Signalanzeige.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Weitere Informationen:
Lampenspannung:
230 V
Sockel:
E14
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Farbe:
ohne
Durchmesser:
16 mm
Gesamtlänge:
54 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 3,10*
€ 4,26*
1
€ 5,46*
ab € 3,20*
€ 5,00*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,80*
€ 5,19*
Lager 5382
12
1
€ 5,80*
ab € 3,62*
€ 5,62*
1
€ 3,90*
ab € 3,63*
€ 5,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
28060
ab € 3,32*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
28062
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.