| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4869926 Herst.-Nr.: 28041 EAN/GTIN: 4034451280410 |
| |
|
| | |
| Glimmlampe 14x32 mm Glimmlampe, E14 mit Widerstand. Glaskolben, zur optischen Signalanzeige. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Farbe: farblos, Sockel: E14, Gesamtlänge: 32 mm, Durchmesser: 14 mm, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Krypton: false, geeignet für Taschenleuchten: false, geeignet für Anzeigezwecke: true, Halogen: false, Technologie: Glühlampe, Xenon: false, Mittlere Nennlebensdauer: 2000 h, Lampenspannung: 230 V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Scharnberger & Hasenbein Elekt.GmbH | Produkt Typ: | 28041 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Soffittenform, Soffitten Glühlampe, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, Leuchtmittel E14, Sockel E14, Soffitten, Soffittenlampe, glimmlampe e14, leuchtmittel ba15d, scharnberger+has. glimmlampe, Niedervolt Überdrucklampe, Hochvolt Verkehrssignallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Lampe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,99* | € 2,85* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 2,15* | € 3,06* | | | | Lager 6318 | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 2,44* | € 3,46* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 2,13* | € 3,49* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 2,18* | € 3,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|