Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soffittenlampe 0,4W E14 230V ws Röhre Ø14x32mm einseitig gesockelt 28041


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soffittenlampe 0,4W E14 230V ws Röhre Ø14x32mm einseitig gesockelt
Soffittenlampe 0,4W E14 230V ws Röhre Ø14x32mm einseitig gesockelt
Artikel-Nr.:
     262-I767D08
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     28041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glimmlampe
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Soffitten
Soffittenlampe 0,4W E14 230V ws Röhre Ø14x32mm einseitig gesockelt 28041
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14 mm mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
32 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.4 - 0.4 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Nennstrom:
2.5 mA mA
Sockel:
E14
Technologie:
Glimmlampe
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Soffittenform, Soffitten Glühlampe, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, Leuchtmittel E14, Sockel E14, Soffitten, Soffittenlampe, glimmlampe e14, leuchtmittel ba15d, scharnberger+has. glimmlampe, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,99*
€ 2,85*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 2,15*
€ 3,06*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 2,44*
€ 3,46*
1
€ 5,46*
ab € 2,13*
€ 3,49*
1 Tag
15
1
€ 6,40*
ab € 2,18*
€ 3,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
28040
ab € 2,71*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
28042
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.