Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E27-Baupendel-Fassung schwarz mit Kappe mit Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-4847078
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     535785
EAN/GTIN:
     4014364908281
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
E27-Baupendel-Fassung mit Aufhänger Profilierte Fassung 64770 - T180, Nennwert: 4/250 Aufsteckkappe mit Zugentlastung 532394 Leitung: Cu, mehrdrähtig 0,75 mm² doppelte PVC-Isolation Länge: 150 mm Gewicht: 25,8 g Typ: 64770 schwarz, mit Schraubklemmen Farbe: schwarz, Ausführung: Edisonfassung, Fassung: E27, mit Starteraufnahme: false, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
535785
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, vossloh fassung, fassung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,70*
€ 0,96*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,73*
€ 1,00*
Lager 6318
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,74*
€ 1,01*
1
€ 5,46*
ab € 0,72*
€ 1,29*
50
€ 5,95*
ab € 1,00*
€ 1,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 50,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.