Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baupendel E27 m.Schraubkl. Kunst.sw 150mm Kabel 535785


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baupendel E27 m.Schraubkl. Kunst.sw 150mm Kabel 535785
Baupendel E27 m.Schraubkl. Kunst.sw 150mm Kabel 535785
Artikel-Nr.:
     3517A-56958857
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     535785
EAN/GTIN:
     4014364908281
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung

Baupendel E27 m.Schraubkl. Kunst.sw 150mm Kabel 535785

E27-Baupendel-Fassung mit Aufhänger Profilierte Fassung 64770 - T180, Nennwert: 4/250 Aufsteckkappe mit Zugentlastung 532394 Leitung: Cu, mehrdrähtig 0,75 mm² doppelte PVC-Isolation Länge: 150 mm Gewicht: 25,8 g Typ: 64770 schwarz, mit Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Edisonfassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Fassung:
E27
Mit Starteraufnahme:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Nippelgewinde:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, vossloh fassung, fassung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,70*
€ 0,96*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,73*
€ 1,00*
25 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,74*
€ 1,01*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,72*
€ 1,29*
50
€ 5,95*
ab € 1,00*
€ 1,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.