| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4769943 Herst.-Nr.: 09-6289.000 EAN/GTIN: 4010319798907 |
| |
|
| | |
| Universal-Einbausatz für Leuchten der AllgemeinbeleuchtungIdeal geeignet für eine Umrüstung von Leuchten für Allgemein beleuchtung in Sicherheitsleuchten mit Einzelbatterie Schutzart: IP 20 Schutzklasse: I Elektronikgehäuse Metall verzinkt, Ladefunktionskontrolle (LED)standardmäßig, NiCd Hoch temperaturakku und Beschreibung über den nachträglichen Einbau in Leuchten sind im Lieferumfang enthalten.Die Bausteine entsprechen den Vorgaben der VDE 0108 und der EN 60598 Teil 2-22.Die umgerüstete Leuchte kann in Dauer- (DS) oder Bereit schafts schaltung (BS) betrieben werden.Der Baustein ist universell einsetzbar für das Betriebsgerät VVG (4-Stift-Fassung, externer Starter notwendig)oder EVG der Leuchte.Bei anliegender Netzversorgung übernimmt das vorhandene Leuchtenvorschaltgerät den Betrieb der Lampe(n). Fällt die Netzspannung aus, wird automatisch eine Lampe über den Notlichtbaustein aus der Batterie versorgt. Schutzklasse: I, Leistung: 80 W, Leuchtmittel: Entladungslampen, Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Nennspannung: 230...240 V, mit Fernschalteranschluss: false, Überwachungseinrichtung: automatischer Selbsttest, Nennbetriebsdauer: 3 h Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 09-6289.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 127,89* | € 155,28* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 129,27* | € 156,83* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 129,76* | € 158,33* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 130,54* | € 158,60* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 139,30* | € 168,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|