| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F163A25 Herst.-Nr.: 09-6289.000 EAN/GTIN: 4010319798907 |
| |
|
| | |
| Notlichtbaustein 80W 3h DauerBereitsch Entl 220-240V Mit Fernschalteranschluss 09-6289.000 Weitere Informationen: | | Leistung: | 80 W | Leuchtmittel: | Entladungslampen | Mit Fernschalteranschluss: | ja | Nennbetriebsdauer: | 3 - 3 h | Nennspannung: | 220 - 240 V | Schaltungsart: | Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung | Schutzklasse: | I | Überwachungseinrichtung: | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notlichtbaustein, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, notlichtbaustein rzb, notlichtbaustein, Baustein, Einbausatz, Einzelbatterie-Baustein, Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte, Komplett-Baustein, Notlicht-Einzelbatterieversorgungsgerät, Universalbaustein für Sicherheitsleuchte, Versorgungsgerät, Zubehör für Notleuchte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 127,33* | € 155,46* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 129,24* | € 156,99* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 130,58* | € 158,47* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 131,01* | € 158,74* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 139,74* | € 169,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|