Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiess-Strahler 50W schwarz PAR 20 E27 IP55 Alu-Guss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-4513396
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     662154
EAN/GTIN:
     4007235621549
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Albert-Kleinstrahler 662154 schwenkbar, mit Erdspieß und 2.500 mm Anschluss Leitung inkl. Stecker, aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß und Borosilikatglas klar. Eingerichtet für 1 x PAR 20 50 Watt, Fassung E27.Farbe: schwarz Schutzart: IP 55 - Schutzklasse: d 100 x 350 x 135 mm Außendurchmesser: 100 mm, Fassung: E27, Leiterquerschnitt: 0 mm², Anschlussart: sonstige, Gehäusefarbe: schwarz, geeignet für Lampenleistung: 50 W, Betriebsgerät: nicht erforderlich, geeignet für Wandmontage: false, geeignet für Pendelaufhängung: false, Höhe/Tiefe: 145 mm, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen': false, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: false, geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, geeignet für Einbaumontage: false, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: false, geeignet für Anbaumontage: false, Ausstrahlungswinkel: mediumstrahlend 21-40°, Anschließbarer Leiterquerschnitt: 0 mm², geeignet für Traversenmontage: false, geeignet für Podest-/Bodenmontage: true, geeignet für Stromschienenmontage: false, geeignet für Klemmmontage: false, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Art der Verdrahtung: Abschluss, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: 15...25 °C, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: ohne, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: true, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: true, geeignet für Seilsystem: false, Dimmung DSI: false, Blendbegrenzung (UGR): 1, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Dimmung DALI-2: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: stufenlos, Austauschbares Betriebsgerät: false, geeignet für Deckenmontage: false, Leistungsfaktor: 1, Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar, mit Bewegungsmelder: false, mit Lichtsensor: false, Leuchtmittel: HV-Halogenlampe, mit Leuchtmittel: false, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Oberflächenschutz: lackiert, Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent, Oberfläche gebürstet: false, Spannungsart: AC, Nennspannung: 230 V, mit Betriebsgerät: false, Ohne Dimmfunktion: true, Reflektor: ohne, Lichtverteiler: ohne, Lichtverteilung: symmetrisch, Lichtaustritt: direkt, Schutzart (IP): IP54, Schutzart (NEMA): sonstige, Schutzklasse: I, Max. Systemleistung: 50 W, Lichtstrom einstellbar: nein, Länge: 135 mm, Polzahl: 3, Notstromversorgung integriert: false, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Albert GmbH & Co. KG Gebr.
Produkt Typ:
662154
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 94,75*
€ 94,75*
€ 5,46*
ab € 82,13*
€ 101,71*
€ 5,95*
ab € 82,66*
€ 101,83*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 83,18*
€ 102,91*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 85,16*
€ 104,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,91*
€ 122,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,37*
€ 119,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,34*
€ 114,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.