| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91055307 Herst.-Nr.: 662154 EAN/GTIN: 4007235621549 |
| |
|
| | |
| Kleinstrahler sw PAR20 50W E27 662154 Albert-Kleinstrahler 662154 schwenkbar, mit Erdspieß und 2.500 mm Anschluss Leitung inkl. Stecker, aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß und Borosilikatglas klar. Eingerichtet für 1 x PAR 20 50 Watt, Fassung E27.Farbe: schwarz Schutzart: IP 55 - Schutzklasse : d 100 x 350 x 135 mm Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | ja | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gartenspot, Gartenstrahler, Fassung, Fassungen, Halogenfassung, Lampenfassung, Lampenfassungen, Außenfluter, Außenscheinwerfer, Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Smart Home Außensockelleuchte, Smart Home Pfeilerleuchte, Smart Home Podestleuchte, Smart Home Pollerlampe, Smart Home Pollerleuchte, Smart Home Sockelleuchte, Smart Home Wegeleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, albert gartenstrahler, fassung, pollerleuchte e27 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 94,75* | € 94,75* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 82,16* | € 102,82* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 82,26* | € 102,93* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 83,17* | € 103,93* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 84,70* | € 105,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|