| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4455395 Herst.-Nr.: 84996EB EAN/GTIN: 4015394281023 |
| |
|
| | |
| MENNEKES Steckdosen-Kombination anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 44 Gehaeuse: 1 Polycarbonat-Gehaeuse 170x80 mm (HxB) elektrograu RAL 7035 Absicherung unter transparenter Betaetigungsklappe (FG 1) Bestueckung: 1 SCHUKO-Steckdose 16A 2p+E 230V 1 FI-Schutzschalter 25A 2p IFN=0,03A Leitungseinfuehrung/Anschlussmoeglichkeit: 1 M 25 unten(offen) fuer 1 Leitung bis 3 x 10 mm² Schutzdach in Edelstahl blank vorbereitet fuer Wand- und Rohrmontage; Rohrschellen nicht im Lieferumfang Farbe: grau, Breite: 145 mm, Höhe: 220 mm, Tiefe: 114 mm, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 1, Absicherung: sonstige, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, Fehlerstrom-Typ: A, FI-Schutzschalter: FI mit IFN 0,03 A (Standard), CEE-Steckdose - 16 A: ohne, CEE-Steckdose - 32 A: ohne, CEE-Steckdose - 63 A: ohne, CEE-Steckdose - 125A: ohne, Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze: 0, Einspeisung/Anschlussmöglichkeit: 1 Leitung (Stichleitung), Handhabung: sonstige, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0, Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift): 0, Variante: Variante 001 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG | Produkt Typ: | 84996EB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdose Schweiz, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, ip44 mennekes schutzkontaktsteckdose, schuko-steckdose, schuko-steckdose ip44, Cekon-Steckdosenkombination, CEE-Steckdosenwürfel, Energiepoller, CEEnorm-Aufhängewürfel, CEEnorm-Vollgummiverteiler |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 174,26* | € 209,93* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 184,47* | € 221,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 184,85* | € 222,15* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 188,72* | € 225,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 190,23* | € 228,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|