| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51165643 Herst.-Nr.: 84996EB EAN/GTIN: 4015394281023 |
| |
|
| | |
| Steckdosen-Kombination 16A 3p. 230V 84996EB MENNEKES Steckdosen-Kombination anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 44 Gehaeuse: 1 Polycarbonat-Gehaeuse 170x80 mm (HxB) elektrograu RAL 7035 Absicherung unter transparenter Betaetigungsklappe (FG 1) Bestueckung: 1 Schutzkontaktsteckdose (Typ F) 16A 2p+E 230V 1 FI-Schutzschalter 25A 2p IFN=0,03A Leitungseinfuehrung/Anschlussmoeglichkeit: 1 M 25 unten(offen) fuer 1 Leitung bis 3 x 10 mm² Schutzdach in Edelstahl blank vorbereitet fuer Wand- und Rohrmontage Rohrschellen nicht im Lieferumfang Weitere Informationen: | | CEE-Steckdose - 16 A: | ohne | CEE-Steckdose - 32 A: | ohne | CEE-Steckdose - 63 A: | ohne | CEE-Steckdose - 125A: | ohne | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 1 | Absicherung: | sonstige | Fehlerstrom-Typ: | A | FI-Schutzschalter: | FI mit IFN 0,03 A (Standard) | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 175,11* | € 210,28* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 186,03* | € 223,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 184,93* | € 223,40* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 188,12* | € 227,36* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 190,56* | € 230,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|