Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil LED 0-150W pri.230VAC/sec.24VDC IP65 70169


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-4037731
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     70169
EAN/GTIN:
     4044017089883
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
BEGA Netzteil 70169. Magnetisches Netzteil mit einer Leistung von 70 - 150 W für LED-Leuchten 24 V DC. Sicherheitstransformator nach EN 61558-2-6/VDE 0570 Teil 2 - 6. Eingangsspannung: 230 V - 50 - 60 Hz, Ausgangsspannung 24 V DC. Gießharzgekapselte Ausführung. Schutzart IP65, Schutzklasse II. Abmessungen: 185 x 175 x 110 mm.
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEGA Gantenbrink-Leuchten KG
Produkt Typ:
70169
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 279,80*
€ 333,87*
€ 5,95*
ab € 292,23*
€ 346,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 295,56*
€ 349,87*
Frei Haus
ab € 300,55*
€ 354,11*
Frei Haus
ab € 303,76*
€ 357,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,87*
€ 397,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,70*
€ 392,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,53*
€ 371,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,14*
€ 361,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,80*
€ 332,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.