| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4032385 Herst.-Nr.: 70791 EAN/GTIN: 4044017021135 |
| |
|
| | |
| BEGA Lichtmast 70791 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Konisch, unterer Durchmesser 135 mm, mit Fußplatte Ø 340 mm. Höhe über Flur 4000 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. Mit Fußplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70899. Farbe: anthrazit, Lichtpunkthöhe: 4 m, mit Fußplatte: true, Oberflächenschutz: pulverbeschichtet, Gesamtlänge: 4 m, Mastzopfdurchmesser: 76 mm, Ausleger: ohne, Werkstoff: Aluminium, Durchmesser Fußende: 340 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | BEGA Gantenbrink-Leuchten KG | Produkt Typ: | 70791 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mastleuchte, Kofferleuchte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 1.013,29* | € 1.128,24* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.066,92* | € 1.186,08* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 1.066,85* | € 1.188,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.078,94* | € 1.201,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.097,22* | € 1.212,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|