Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtmast H 4000mm alu 70791


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtmast H 4000mm alu 70791
Lichtmast H 4000mm alu 70791
Artikel-Nr.:
     3517A-58756263
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     70791
EAN/GTIN:
     4044017021135
Suchbegriffe:
Lichtmast
lichtmast aluminium bega
lichtmast
lichtmast bega

Lichtmast H 4000mm alu 70791

BEGA Lichtmast 70791 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Konisch, unterer Durchmesser 135 mm, mit Fußplatte Ø 340 mm. Höhe über Flur 4000 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen.
Weitere Informationen:
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Durchmesser Fußende:
340 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
4 m
Gesamtlänge:
4 m
Mit Fußplatte:
ja
Ausleger:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Mast, Leuchtenmast, Beleuchtungsmast
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.015,99*
€ 1.123,00*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.071,59*
€ 1.180,97*
€ 53,00*
ab € 1.070,46*
€ 1.183,60*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.081,53*
€ 1.196,17*
Frei Haus
ab € 1.092,94*
€ 1.207,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.196,17*
€ 1.423,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.187,70*
€ 1.413,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.146,86*
€ 1.364,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.118,19*
€ 1.330,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.081,53*
€ 1.287,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70899
ab € 314,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.