Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3975951 Herst.-Nr.: 48649 EAN/GTIN: 3303430486497 |
| |
|
| | |
| MasterPact NW-DC ist die bewährte Generation von offenen Leistungsschaltern bis 4000 A, die für Gleichstromnetze ausgelegt sind und die neueste Technologien beinhalten. Den MasterPact NW-DC gibt es für Betriebsströme mit 1000A, 2000A und 4000A bei einer Betriebsspannung von 500VDC (Typ N) bis max. 900VDC (Typ H) Er ist in Festeinbau oder Einschubtechnik konfigurierbar. Das integrierbare Schutzgerät MicroLogic 1.0 kann mit einer Vielzahl von Funktionen und Zubehör ausgestattet werden Masterpact NW10HDC-D 1000A 4P Icu ist 100kA bei 500VDC Grundschalter Festeinbau ohne Micrologic Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0,0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0,0, Bemessungsdauerstrom Iu: 1000 A, Polzahl: 4, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0,0, Bemessungsspannung: 500...900 V, Schutzart (IP): IP30, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: vorne, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schienenanschluss, Ausführung des Betätigungselements: Drucktaster, mit Ausgelöstmelder: false, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 85 kA, geeignet für Hutschienenmontage: true, Integrierter Erdschlussschutz: false, Motorantrieb optional: true, Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | 48649 | Ident Code: | 48649 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8.437,21* | € 8.663,29* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8.533,31* | € 8.759,19* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 10.195,94* | € 10.416,41* | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 11.938,60* | € 12.150,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|