Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OS400D22N2P Lasttrenner 4po lig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3963375
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     OS400D22N2P
EAN/GTIN:
     6417019244877
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
NH-Sicherung
Leitungsschutzschalter
Die manuell betätigten Lasttrennschalter der OS Serie von ABB bieten einen optimalen Schutz für die anspruchsvollsten Anwendungen. Die OS Serie schaltet Stromstärken von 20 A bis 1250 A und das bei Spannungen bis zu 690 V AC. Alle OS Schalter verfügen über eine integrierte Sicherungskammer, in die Sicherungen unterschiedlicher Bauformen eingesetzt werden können. Hierzu bietet ABB unterschiedliche Versionen für verschiedene Sicherungsstandards an. Dank modularem Aufbau können der Mechanismus und die Pole entsprechend den Einbauanforderungen positioniert werden. Dadurch wird eine hohe Flexibilität und Effizienz bei der Planung ermöglicht. Zusätzlich verfügt die Serie über IEC und UL Zulassungen. ABB bietet Ihnen für diese Schalter eine große Auswahl an Zubehör, wie z. B. Verlängerungswellen, Griffe, Hilfsschalter und Klemmenabdeckungen. Die OS Schalter sind eine ideale Lösung für den Motorschutz und können neben Transformatoren auch in zahlreichen anderen Industrieanwendungen eingesetzt werden. Kabeleinführung: sonstige, Bemessungsdauerstrom Iu: 400 A, Polzahl: 4, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 80 kA, Schutzart (IP), frontseitig: IP20, geeignet für Sicherungseinsätze: NH0, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Bolzenanschluss, Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: false, Ausführung des Betätigungselements: langer Drehgriff, Ausführung als Hauptschalter: true, Ausführung als Sicherheitsschalter: true, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: 400 kW, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 14 kA, geeignet für Bodenbefestigung: false, geeignet für Frontbefestigung: false, geeignet für Sammelschienenaufbau: true, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 1000 V, mit Sicherungsüberwachung: false, Motorantrieb optional: false, Position des Betätigungselements: vorne, mit Steckverbindern bestückt: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
OS400D22N2P
Ident Code:
1SCA022753R1770
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, abb lasttrenner 400 a, leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter abb, Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS-Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 628,93*
€ 725,90*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 634,75*
€ 731,53*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 755,49*
€ 866,63*
Frei Haus
ab € 907,75*
€ 1.056,75*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 866,63*
€ 1.031,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 855,75*
€ 1.018,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 814,80*
€ 969,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 791,43*
€ 941,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 755,49*
€ 899,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.