FI/LS Kombischalter, PXK, 1-polig+N, Bemessungsstrom In: 40 A, Bemessungsfehlerstrom: 0,3 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 61009: 10 kA, Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau Spannungsart: AC, Einbautiefe: 69,5 mm, Bemessungsstrom: 40 A, Bemessungsspannung: 240 V, Auslösecharakteristik: B, Bemessungsisolationsspannung Ui: 440 V, Bemessungsfehlerstrom: 0,3 A, Fehlerstrom-Typ: A, Stoßstromfestigkeit: 0,25 kA, Energiebegrenzungsklasse: 3, Überspannungskategorie: 3, Verschmutzungsgrad: 2, Breite in Teilungseinheiten: 2, Frequenz: 50 Hz, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der abgesicherten Pole: 1, Mitschaltender Neutralleiter: true, Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2: 0 kA, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1...25 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1...25 mm², mit Verriegelungsvorrichtung: false, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...40 °C, Unterputzmontage: false, Polzahl (gesamt): 2, Fehlauslöseschutz: false, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4 kV, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1: 10 kA, Abschaltcharakteristik: unverzögert, Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009: 10 kA Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | PXK-B40/1N/03-A | Ident Code: | 236960 |
|