Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPU340-10 MODBUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3937955
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMXP341000
EAN/GTIN:
     3595863910698
Suchbegriffe:
Modicon M340 CPU-Modul
Modicon M340 Erweiterungsmodul
modicon m340 cpu-modul
Dieses Prozessormodul ist Teil der Modicon M340-Reihe, einem Angebot an speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS). Es bietet eine maximale Konfiguration von 2 Modulträgern, 20 anwendungsspezifische Kanäle und 11 Steckplätze. Es handelt sich um ein Modul mit einer Stromaufnahme von 72mA bei 24V DC, arbeitet mit interner Spannungsversorgung. Die Schnittstellen der Kommunikationsprozessormodule sind 2 Ethernet-Module und 2 AS-Interface-Module. Es wird mit einer Speicherkarte für die Sicherung von Programmen, Konstanten, Symbolen und Daten geliefert. Es ist ein Produkt mit Schutzart IP20. Das Modul verfügt über 512 diskrete E/A-Prozessorkapazitäten in der Multi-Rack-Konfiguration und 128 analoge E/A-Prozessorkapazitäten in der Multi-Rack- und 66 Single-Rack-Konfiguration. Es unterstützt 128kb Daten-, 2048kb und 1792kb Programm-RAM-Speicherkapazität. Es eignet sich für Anwendungen in der Prozessindustrie, erneuerbare Energien, Wasser, Zement, Fertigung, Infrastruktur und Maschinen. Dieses Produkt ist von CE zertifiziert. Es erfüllt die Normen EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 und EN 61010-2-201. Die kompakte Modicon M340 bietet Flexibilität und integrierte Funktionen in einem kleinen Gehäuse. Im Kern des Prozesses bietet es Ihnen Plug-and-Work-Lösungen sowohl mit Geräten von Schneider Electric als auch von Drittanbietern. Breite: 35 mm, Ausführung: modular, Höhe: 100 mm, Tiefe: 160 mm, mit Display: false, geeignet für Sicherheitsfunktionen: true, Anzahl der digitalen Eingänge: 512, Anzahl der digitalen Ausgänge: 512, Anzahl der analogen Eingänge: 128, Anzahl der analogen Ausgänge: 128, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Speicherart: NVRAM, Speichergröße: 2048 kByte, Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung): 18 ms, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 2, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 1, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 1, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 2, mit optischer Schnittstelle: false, Programmspeichererweiterung möglich: true, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: true, Unterstützt Protokoll für ASI: true, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: true, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: false, Redundanzfähigkeit: false, Tragschienenmontage möglich: true, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Systemkomponente: false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0,0, Fronteinbau möglich: true, Rack-Montage möglich: true, Wand-/Direktmontage möglich: true, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, IO-Link Master: false, Anzahl der Relaisausgänge: 0,0, Max. Anzahl der Zeitschaltuhren: 0,0, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: true, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung bei DC: 24 V, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false, LTE: false, SIL nach IEC 61508: ohne, Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet: false, Unterstützt Protokoll für DNP3: false, Unterstützt Protokoll für IEC 60870: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
BMXP341000
Ident Code:
BMXP341000
Weitere Suchbegriffe: Steuerrelais, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS, Logikmodul, Kompaktsteuerung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 347,77*
€ 390,92*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 348,62*
€ 393,14*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 403,37*
€ 449,83*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 447,87*
€ 497,48*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 446,87*
€ 497,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,48*
€ 592,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,81*
€ 588,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,05*
€ 571,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,10*
€ 558,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,87*
€ 531,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.