Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0235178 Herst.-Nr.: BMXP341000 EAN/GTIN: 3595863910698 |
| |
|
| | |
| Dieses Prozessormodul ist Teil der Modicon M340-Reihe, einem Angebot an speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS). Es bietet eine maximale Konfiguration von 2 Modultragern, 20 anwendungsspezifische Kanale und 11 Steckplatze. Es handelt sich um ein Modul mit einer Stromaufnahme von 72mA bei 24V DC, arbeitet mit interner Spannungsversorgung. Die Schnittstellen der Kommunikationsprozessormodule sind 2 Ethernet-Module und 2 AS-Interface-Module. Es wird mit einer Speicherkarte fur die Sicherung von Programmen, Konstanten, Symbolen und Daten geliefert. Es ist ein Produkt mit Schutzart IP20. Das Modul verfugt uber 512 diskrete E/A-Prozessorkapazitaten in der Multi-Rack-Konfiguration und 128 analoge E/A-Prozessorkapazitaten in der Multi-Rack- und 66 Single-Rack-Konfiguration. Es unterstutzt 128kb Daten-, 2048kb und 1792kb Programm-RAM-Speicherkapazitat. Es eignet sich fur Anwendungen in der Prozessindustrie, erneuerbare Energien, Wasser, Zement, Fertigung, Infrastruktur und Maschinen. Dieses Produkt ist von CE zertifiziert. Es erfullt die Normen EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 und EN 61010-2-201. Die kompakte Modicon M340 bietet Flexibilitat und integrierte Funktionen in einem kleinen Gehause. Im Kern des Prozesses bietet es Ihnen Plug-and-Work-Losungen sowohl mit Geraten von Schneider Electric als auch von Drittanbietern. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 346,43* | € 394,99* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 348,72* | € 397,26* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 400,45* | € 455,77* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 446,19* | € 504,77* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 445,92* | € 504,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|