Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3924331 Herst.-Nr.: 0800527:. EAN/GTIN: 4017918909062 |
| |
|
| | |
| Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Symbol: Symbole, geeignet für Durchmesser 3,0 ... 6,0 mm, gelb Montageart: sonstige, Farbe: gelb, Breite: 4,2 mm, Aufdruck: sonstige, Werkstoff: sonstige, Kabeldurchmesser: 3...6 mm, mit Textfeld: true, Aderdurchmesser: 3...6 mm, Fluoreszierend: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | PMH2:SYMBOLE | Ident Code: | 0800527:. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelbeschriftung gelb, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung phoenix contact, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungssystem, Zackband, Klemmen-Markierung, Kennzeichnungsschild |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 3,45* | € 5,33* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,60* | € 5,55* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 4,13* | € 6,35* | | | | | | 32 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,16* | € 6,39* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 4,52* | € 6,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0413* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|