Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugfeder-Durchgangsklemme 35mm² grün-gelb Schutzleiterklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3922731
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     ST35-PE
EAN/GTIN:
     4017918876760
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Durchgangsklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 125 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Zugfederanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 35 mm², Querschnitt: 2,5 mm² - 35 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün-gelb Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: sonstige, Breite: 16 mm, Höhe: 99,9 mm, Tiefe: 58,45 mm, Betriebstemperatur: 105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, PEN-Funktion möglich: false, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 2,5...35 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 2,5...35 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 2,5...35 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 2,5...35 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige Maße HxLxB (mm): 59x100x16 A, starr (mm²): 2,5-35 A, flexibel (mm²): 2,5-35
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
ST35-PE
Ident Code:
3036194
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, Zugfederklemme, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, reihenklemmen grün/gelb, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,61*
€ 14,92*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 13,31149*
€ 15,60149*
Lager 6318
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,6904*
€ 15,8904*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 12,53*
€ 17,38*
2 Tage
26
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 12,74423*
€ 17,56423*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,8904*
€ 18,90958
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,3404*
€ 18,25508
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,6904*
€ 16,29158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 158,904* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0819217
ab € 2,46*
Zubehör
Phoenix Contact
0829146
ab € 1,95*
Zubehör
Phoenix Contact
0829218
ab € 1,7814*
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,22*
Zubehör
Phoenix Contact
0824621
ab € 7,8045*
Zubehör
Phoenix Contact
0824678
ab € 6,84973*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.