Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiter-Reihenklemme 2,5-35qmm gnge 1Etage Hutschiene TH35 ST35-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-B118A51
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3036194
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Schutzleiter-Reihenklemme 2,5-35qmm gnge 1Etage Hutschiene TH35 ST35-PE
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5 - 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5 - 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5 - 35 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Breite:
16 mm
Farbe:
grün/gelb
Höhe:
59 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
100 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, Zugfederklemme, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, reihenklemmen grün/gelb, PE-Klemme, Reihenklemme, Schirmleiterklemme, Schutzleiter-Reihenklemme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,61*
€ 14,92*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 13,31149*
€ 15,60149*
26 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,6904*
€ 15,8904*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 12,53*
€ 17,38*
2 Tage
26
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 12,74423*
€ 17,56423*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,60149*
€ 18,56577
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99149*
€ 17,83987
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31149*
€ 15,84067
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 156,0149* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0819217
ab € 2,46*
Zubehör
Phoenix Contact
0829146
ab € 1,95*
Zubehör
Phoenix Contact
0829218
ab € 1,7814*
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,22*
Zubehör
Phoenix Contact
0824621
ab € 7,8045*
Zubehör
Phoenix Contact
0824678
ab € 6,84973*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.