Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3886767 Herst.-Nr.: MEG3755-8029 EAN/GTIN: 4042811179700 |
| |
|
| | |
| Mit mechanischer Umkehrsperre und elektrischer Verriegelung. Eigenschaften-Frontseitige Mess- und Prüfkontakte, zugänglich ohne Schalterdemontage. Aufputz-Montage. Mit Steckklemmen. Schutzart IP 44. Abmessungen ca. 83x73x56 mm. Zubehör Schriftfeldeinlagen AQUASTAR MEG3957-8000. Doppeleinführung AQUASTAR MEG3961-80xx Verbindungsstück AQUASTAR MEG3963-80xx Rohreinführung AQUASTAR MEG3964-8029. Kanaleinführung AQUASTAR MEG3965-80xx Schieber mit Stutzen AQUASTAR MEG3962-8029. Farbe lichtgrau. Nennspannung: 250 V, Montageart: Aufputz, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Bedienungsart: Wippe, Farbe: grau, Ausführung: Taster 1-polig, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Bemessungsstrom: 10 A, Textfeld/Beschriftungsfläche: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Polzahl: 1, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Anzahl der Tasten: 2, Elektrische und mechanische Verriegelung: true, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, Mechanisch bedienbar: true, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Elektronisch bedienbar: false, geeignet für Schutzart (IP): IP44, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 2 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Merten Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | MEG3755-8029 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 19,53* | € 26,17* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 20,53* | € 27,29* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 20,40* | € 27,31* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,78* | € 27,61* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,08* | € 28,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|