Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladentaster 1-polig polarweiss AQUASTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3886766
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG3755-8019
EAN/GTIN:
     4042811179694
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousietaster
merten jalousietaster
einsatz jalousiesteuerung
Mit mechanischer Umkehrsperre und elektrischer Verriegelung. Eigenschaften-Frontseitige Mess- und Prüfkontakte, zugänglich ohne Schalterdemontage. Aufputz-Montage. Mit Steckklemmen. Schutzart IP 44. Abmessungen ca. 83x73x56 mm. Zubehör Schriftfeldeinlagen AQUASTAR MEG3957-8000. Doppeleinführung AQUASTAR MEG3961-80xx Verbindungsstück AQUASTAR MEG3963-80xx Rohreinführung AQUASTAR MEG3964-8029. Kanaleinführung AQUASTAR MEG3965-80xx Schieber mit Stutzen AQUASTAR MEG3962-8029. Farbe polarweiß. Nennspannung: 250 V, Montageart: Aufputz, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Bedienungsart: Wippe, Farbe: weiß, Ausführung: Taster 1-polig, Halogenfrei: true, Anschlussart: Schraubklemme, Oberflächenschutz: unbehandelt, Bemessungsstrom: 10 A, Textfeld/Beschriftungsfläche: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Polzahl: 1, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Anzahl der Tasten: 2, Elektrische und mechanische Verriegelung: true, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Mechanisch bedienbar: true, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Elektronisch bedienbar: false, geeignet für Schutzart (IP): IP44, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 40 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Merten Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
MEG3755-8019
Weitere Suchbegriffe: jalousietaster ip44, Schalterelement, Schaltereinsatz, Universaltaster, Rollladen-Wipptaster, Jalousie-Einsatz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,56*
€ 26,01*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 20,49*
€ 27,30*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,38*
€ 28,49*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,50*
€ 28,57*
8 Tage
2
€ 6,95*
ab € 21,44*
€ 28,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.