Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMBI-Stecker 12-polig Zugfederanschluss 0,08-4mm² grau SPV2,5/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3866269
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3041820
EAN/GTIN:
     4046356055185
Suchbegriffe:
Anhänger-Steckverbindung
PKW-Anhänger-Steckverbindung
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 12, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,08 mm²- 4 mm², Farbe: grau Breite: 61,8 mm, Ausführung: Stifteinsatz, Bemessungsspannung: 500 V, Polzahl: 12, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss, Anreihbar: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,08...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,14...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,08...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,08...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt: 0,08...4 mm², Bemessungsstrom In: 24 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SPV2,5/12
Ident Code:
3041820
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmenverbinder, leiterplattensteckverbinder phoenix, leiterplattensteckverbinder, Trenngrundklemme, Messwandlerklemme, Reihenklemme, Bauelementeklemme (Reihen.-), Trennreihenklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 5,97*
€ 7,96*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 6,4261*
€ 8,5227*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,876*
€ 9,106*
10
€ 5,95*
ab € 6,97926*
€ 9,23926*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 7,1384*
€ 9,4484*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,4484*
€ 11,2436
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,9484*
€ 10,6486
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,1384*
€ 8,4947
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 94,484* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2465*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2465*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,291*
Zubehör
Phoenix Contact
3030983
ab € 2,87*
Zubehör
Phoenix Contact
3038723
ab € 0,82*
Zubehör
Phoenix Contact
0201647
ab € 3,72*
Zubehör
Phoenix Contact
3040591
ab € 3,2146*
Zubehör
Phoenix Contact
3040601
ab € 4,0356*
Zubehör
Phoenix Contact
3041862
ab € 0,2652*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.